Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷300h; DPDT; 24÷240VAC; 24÷48VDC; -20÷60°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,05s÷300h; DPDT; 24÷240VAC; 24÷48VDC; -20÷60°C; IP20
Zeitrelais; 0,05s÷300h; DPDT; 24÷240VAC; 24÷48VDC; -20÷60°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740100R3300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740100R3300
EAN/GTIN:
     4016779851671
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...240V AC
Zählbereich: 0,05s...300h
Ausgangs-Art: DPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Modul-Typ: Zeitrelais
Engineering PN: CT-ERS.22P
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,58*
€ 58,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,44*
€ 60,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,58*
€ 60,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,59*
€ 71,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,21*
€ 74,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.