Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-1SVR740740R0100 Herst.-Nr.: CM-TCS.11P EAN/GTIN: 4016779852777 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -40...60°C Ausgangs-Art 1: DPDT Dichtheitsklasse: IP20 Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC Ausgänge: Federzugklemmen Äußere Abmessungen: 22,5x78x100mm Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;Pt1000;KTY83;KTY84 Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais Kontrollierte Größe: Temperatur Bereich der kontrollierten Größe: -50...50°C Herstellerserie: CM-TCS #Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202409_lp Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,71* | € 146,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,56* | € 151,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,13* | € 161,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,94* | € 161,90* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 202,67* | € 223,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|