Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; 24VDC; CM-TCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740740R9300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCS.23P
EAN/GTIN:
     4016779852821
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 22,5x78x100mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;Pt1000;KTY83;KTY84
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: 0...200°C
Herstellerserie: CM-TCS
#Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202409_lp
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,88*
€ 123,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,63*
€ 128,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,57*
€ 137,53*
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 154,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 167,28*
€ 187,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.