Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740794R2300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-PVS.81P
EAN/GTIN:
     4016779876490
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 200V AC...400V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 200...400V AC
Herstellerserie: CM-PVS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,20*
€ 139,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,06*
€ 145,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,80*
€ 158,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,53*
€ 163,71*
Frei Haus
ab € 157,24*
€ 174,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.