Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-1SVR760487R8300 Herst.-Nr.: CM-MPN.52P EAN/GTIN: 4016779852098 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Ausgangs-Art 1: DPDT Stromquelle: des getesteten Netzes Dichtheitsklasse: IP20 Ausgänge: Federzugklemmen Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;zu geringe Spannung;Phasenasymmetrie;Spannungsanstieg Bereich der kontrollierten Größe: 3x 350V AC...580V AC Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 350...580V AC Herstellerserie: CM-MPN Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,35* | € 180,14* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 164,62* | € 183,08* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,33* | € 200,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 189,26* | € 211,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,94* | € 212,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|