Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolations-Überwachungsrelais; Isolationswiderstand; 24÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR760660R0200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-IWN.1P
EAN/GTIN:
     4016779852661
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...65°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 45x78x100mm
Modul-Typ: Isolations-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Isolationswiderstand
Bereich der kontrollierten Größe: 1...100kΩ;2...200kΩ
Herstellerserie: CM-IWN
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 416,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,83*
€ 422,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,99*
€ 452,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,79*
€ 473,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 546,38*
€ 616,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,14*
€ 728,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,34*
€ 701,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,38*
€ 650,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.