Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24÷240VAC; 24÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24÷240VAC; 24÷240VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR760740R0120
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCN.012P
EAN/GTIN:
     4013614552663
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais abb
überwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Ausgangs-Art 3: SPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 45x85,6x103,7mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;PTC;Pt1000
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -200...850°C
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;potentiometer
Herstellerserie: CM-TCN
#Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202409_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,90*
€ 353,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 293,44*
€ 358,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.