Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-2-160256-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-160256-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 17AWG...13AWG
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12100
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0581*
€ 0,1568*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,1693*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 574,78*
€ 674,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
3-160256-1
ab € 0,0856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.