Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DP3T; Pos: 3; (ON)-OFF-(ON); 6A/250VAC; schwarz; Fehlen; PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 10 A 19.6mm x 22.2mm
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 10 A 19.6mm x 22.2mm
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 10 A 19.6mm x 22.2mm
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 10 A 19.6mm x 22.2mm
Artikel-Nr.:
     2805-2-1634200-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1634200-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig
wippenschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Montageabmessungen: 19,4x22,2mm
Ausgänge: Verbinder 4,75x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: PR
Anzahl Positionen: 3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 2,84*
100
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,05*
1 Tag
1286
1
€ 14,99*
ab € 3,92*
€ 7,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.