Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; 8V; Zoll; KB SK; Eigenschaften: Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2-8V-1060-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-8V 1060 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 2
Ausführung: Zoll
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: Hochleistung
Profil-Art: 8V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 357,82*
€ 477,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,53*
€ 522,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.