Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; 8V; Zoll; KB SK; Eigenschaften: Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2-8V-1120-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-8V 1120 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 2
Ausführung: Zoll
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: Hochleistung
Profil-Art: 8V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 378,82*
€ 505,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 551,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,12*
€ 578,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,31*
€ 484,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.