Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPZ; 1700mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 2-SPZ 1700 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPZ 1700 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPZ 1700 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     2805-2-SPZ-1700
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-SPZ 1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spz optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 2
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPZ
Nominallänge: 1700mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 41,43*
1
€ 4,95*
ab € 32,8575*
€ 44,1375*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,20*
€ 56,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 40,83*
€ 65,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.