Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPZ; 2800mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 2-SPZ 2800 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPZ 2800 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPZ 2800 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     2805-2-SPZ-2800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-SPZ 2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spz optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 2
Einheitspreis: Nein
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPZ
Nominallänge: 2800mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 54,3225*
€ 70,4825*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,87*
€ 88,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 66,88*
€ 96,74*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 102,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.