Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; gerade,mit Kleber; 11,9mm; L: 25,4mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; gerade,mit Kleber; 11,9mm; L: 25,4mm; schwarz
Schrumpfformteil; gerade,mit Kleber; 11,9mm; L: 25,4mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-202A111-25/225-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202A111-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Länge: 25,4mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 11,9mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,8mm
Ausführung: mit Kleber;gerade
Herstellerserie: RAYCHEM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 19,62*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 13,48*
€ 23,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.