Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; gerade,mit Kleber; 17,8mm; L: 38,1mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; gerade,mit Kleber; 17,8mm; L: 38,1mm; schwarz
Schrumpfformteil; gerade,mit Kleber; 17,8mm; L: 38,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-202A121-25/225-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202A121-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Länge: 38,1mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 17,8mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 5,3mm
Ausführung: mit Kleber;gerade
Herstellerserie: RAYCHEM
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 18,27*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,47*
€ 18,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 21,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.