Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 54,1mm; L: 161,3mm; schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 54,1mm; L: 161,3mm; schwarz
Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 54,1mm; L: 161,3mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-202A185-25-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202A185-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Länge: 161,3mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 54,1mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 19,6mm
Ausführung: kleberfrei;gerade
Herstellerserie: RAYCHEM
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,31*
  
Preis gilt ab 70 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 31,3324* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 827,91*
€ 985,2129
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 818,13*
€ 973,5747
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 793,52*
€ 944,2888
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 783,31*
€ 932,1389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.