Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz; Stecker; männlich; 32A; IEC 60309; IP67; verdreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutz; Stecker; männlich; 32A; IEC 60309; IP67; verdreht
Schutz; Stecker; männlich; 32A; IEC 60309; IP67; verdreht
Artikel-Nr.:
     2805-203234
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     203234
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PCE
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE;3P+PE
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutz
Mechanische Montage: verdreht
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.