Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; grün; 48VDC; Anz.Dioden: 1; -30÷75°C; 5mm; Ausg: 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-204-532-24-38
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     204-532-24-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MARL
Steckverbinder: Bi Pin
Betriebstemperatur: -30...75°C
Ausgänge: 2pin
Betriebsspannung: 48V DC
Korpusfarbe: schwarz
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Diodenlinse: transparent
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Glaskolben-Art: T1 3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.