Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 2,8dBi; linear; 35x11x0,1mm; U.FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 2,8dBi; linear; 35x11x0,1mm; U.FL
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 2,8dBi; linear; 35x11x0,1mm; U.FL
Artikel-Nr.:
     2805-2042810100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2042810100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Art: U.FL
Frequenz: 2,4...2,4835GHz;5150...5875MHz
Polarisierung: linear
Kabellänge: 0,1m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 2,8dBi
Maße (a x b x c): 35x11x0,1mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 1,92*
1 Tag
2053
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,26*
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.