Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Steck-; 24AWG÷18AWG; 9A; SMT; 320V; Klemmen: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2065-100/998-403
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2065-100/998-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hersteller: WAGO
Steckverbinder-Typ: Steck-
Nennspannung: 320V
Nennstrom: 9A
Leitungsgröße: 24AWG...18AWG
Elektrische Montage: SMT
Anzahl Anschlüsse: 1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2650
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1946*
€ 0,2246*
41 Tage
nicht lagernd
2650
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20012*
€ 0,23012*
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,238*
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 0,493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2065-131
ab € 93,885*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.