Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; ISM,RF; 1,2dBi; linear; für Band; 863÷870MHz,902÷928MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; ISM,RF; 1,2dBi; linear; für Band; 863÷870MHz,902÷928MHz
Antenne; ISM,RF; 1,2dBi; linear; für Band; 863÷870MHz,902÷928MHz
Artikel-Nr.:
     2805-2067640100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206764-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Art: U.FL
Montage: für Band
Frequenz: 863...870MHz;902...928MHz
Polarisierung: linear
Kabellänge: 0,1m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF;ISM
Antennen-Energiegewinn: 1,2dBi
Maße (a x b x c): 87,4x12,4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 5,22*
1 Tag
597
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 6,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.