Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 30,5V; 451,9A; Bidirektional; ±5%; P600; 20kW; 20KPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 30,5V; 451,9A; Bidirektional; ±5%; P600; 20kW; 20KPA
Diode: TVS; 30,5V; 451,9A; Bidirektional; ±5%; P600; 20kW; 20KPA
Artikel-Nr.:
     2805-20KPA26CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     20KPA26CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: P600
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 451,9A
Durchbruchspannung: 30,5V
Leck strom: 4mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 20KPA
Verlustleistung pro Impuls max.: 20kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.