Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 20VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-20SEP100M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP100M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 20V DC
Impedanz: 24mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 3,32A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,63261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,37*
€ 832,2503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,42*
€ 810,8898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,52*
€ 783,6388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 642,36*
€ 764,4084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 632,61*
€ 752,8059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.