Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 33uF; 20VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-20SEP33M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP33M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 20V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 1,89A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,62*
€ 668,3278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,74*
€ 649,4306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,85*
€ 612,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,86*
€ 598,4034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,31*
€ 569,1889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.