Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 68uF; 20VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-20SEP68M+T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP68M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 20V DC
Impedanz: 40mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 2,4A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,54664* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 318,17*
€ 378,6223
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 313,87*
€ 373,5053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,00*
€ 351,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 287,65*
€ 342,3035
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 273,32*
€ 325,2508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.