Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 390uF; 20VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 14mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-20SEPF390M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEPF390M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
panasonic elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 20V DC
Impedanz: 14mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPF
Betriebsstrom: 4,95A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,63024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 697,96*
€ 830,5724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 680,00*
€ 809,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 666,67*
€ 793,3373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,41*
€ 776,3679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,24*
€ 749,9856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.