Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T5; W: 10mm; B.Räder: 21mm; Ø: 62,85mm; Aluminium; ZRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; T5; W: 10mm; B.Räder: 21mm; Ø: 62,85mm; Aluminium; ZRS
Seilscheibe; T5; W: 10mm; B.Räder: 21mm; Ø: 62,85mm; Aluminium; ZRS
Artikel-Nr.:
     2805-21-T5-40-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     21 T5 40-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Einheitspreis: Nein
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 62,85mm
Radbreite: 21mm
Profil-Art: T5
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 40
Seilbreite: 10mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,97*
1
€ 4,95*
ab € 6,7761*
€ 9,7361*
1
€ 3,19*
ab € 6,95*
€ 9,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.