Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 12; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 12; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; gerade
Buchse; M12; PIN: 12; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-21033532C00
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033532C00
EAN/GTIN:
     5713140137998
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Montagegewinde: M16x1,5
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,26*
€ 25,05*
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 25,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,4109*
€ 25,9009*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 35,84*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,60*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21348485C78010
ab € 27,57*
Zubehör
Harting
21348485C78050
ab € 35,79*
Zubehör
Harting
21348400C79010
ab € 18,41*
Zubehör
Harting
21348400C79100
ab € 33,12*
Zubehör
Harting
21348400C79050
ab € 20,754*
Zubehör
Harting
21348687C78010
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.