Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 8; weiblich; Code X-ProfiNET; SMT; IP65,IP67; 57V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 8; weiblich; Code X-ProfiNET; SMT; IP65,IP67; 57V
Buchse; M12; PIN: 8; weiblich; Code X-ProfiNET; SMT; IP65,IP67; 57V
Artikel-Nr.:
     2805-21033812824
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033812824
EAN/GTIN:
     5713140228924
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Nennspannung: 57V
Nennstrom: 0,8A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Montagegewinde: M22
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Montage-Schraubverschluss;mit Trenntransformator;PoE
Sperrsystem: Innengewinde
Kategorie Ethernet: Cat 6a;Class EA
Polarisierung: Code X - ProfiNET
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 8 pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 41,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,0479*
€ 41,3979*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,82*
€ 106,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.