Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 8; weiblich; Code X-ProfiNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 8; weiblich; Code X-ProfiNET
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 8; weiblich; Code X-ProfiNET
Artikel-Nr.:
     2805-21033814826
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033814826
EAN/GTIN:
     5713140228986
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Nennspannung: 57V
Nennstrom: 0,8A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Montagegewinde: M22
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Montage-Schraubverschluss;mit Trenntransformator;PoE
Sperrsystem: Innengewinde
Kategorie Ethernet: Cat 6a;Class EA
Polarisierung: Code X - ProfiNET
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,30*
€ 47,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,3698*
€ 47,6598*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,26*
€ 120,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.