Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code L-Power; THT; IP65,IP67; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code L-Power; THT; IP65,IP67; gerade
Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code L-Power; THT; IP65,IP67; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-21033962530
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033962530
EAN/GTIN:
     5713140228528
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 63V
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Polarisierung: Code L - Power
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: PCB recept housing and insert back 1pc
Weitere Suchbegriffe: flanschdose harting, flanschdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 20,69*
1
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 23,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,84*
€ 34,60*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,34*
€ 44,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.