Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code L-Power; IP65,IP67; 63V; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code L-Power; IP65,IP67; 63V; 12A
Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code L-Power; IP65,IP67; 63V; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-21035962505
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21035962505
EAN/GTIN:
     5713140227705
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 63V
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Durchführungen
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Polarisierung: Code L - Power
Kabellänge: 0,3m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: PFT female L-coded 1.5mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 17,85*
€ 21,30*
1
€ 6,90*
ab € 17,90*
€ 23,99*
1
€ 8,95*
ab € 17,64*
€ 24,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 37,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21035992505
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.