Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; männlich; 5m; Isolation: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; männlich; 5m; Isolation: PVC
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; männlich; 5m; Isolation: PVC
Artikel-Nr.:
     2805-21348400585050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     C21320000000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungslänge: 5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 5,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.