Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 12; Stecker; PVC; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-21348485C79010
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348485C79010
EAN/GTIN:
     5713140142695
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 12
Leitungslänge: 1m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;M12 weiblich
Engineering PN: M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 1,0m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 34,22*
10
Frei Haus
ab € 29,773*
€ 34,563*
1
€ 6,90*
ab € 29,46*
€ 39,31*
1
€ 8,95*
ab € 29,01*
€ 39,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,93*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033532C00
€ 27,06*
Zubehör
Harting
21348400C79010
€ 23,22*
Zubehör
Harting
21348400C79100
€ 41,61*
Zubehör
Harting
21348400C79050
€ 6,25*
Zubehör
Harting
21348687C78050
€ 44,63*
Zubehör
Harting
21348600C79010
€ 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.