Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; 7,5m; Isolation: PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; 7,5m; Isolation: PVC
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; 7,5m; Isolation: PVC
Artikel-Nr.:
     2805-21348600484075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348600484075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungslänge: 7,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 7,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,21*
€ 264,4299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,73*
€ 247,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,33*
€ 239,5827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,07*
€ 214,2833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.