Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 12; männlich; 1,5m; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 12; männlich; 1,5m; 90°-Winkel
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 12; männlich; 1,5m; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-21348600C79015
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348600C79015
EAN/GTIN:
     5713140143654
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungslänge: 1,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
#key_slave: MICA
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: M12 A-coded Cable Assembly
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,6773*
€ 26,7173*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 21,60*
€ 26,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 268,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.