Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 12; M12-M12; 1m; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 12; M12-M12; 1m; Stecker
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 12; M12-M12; 1m; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-21348687C78010
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348687C78010
EAN/GTIN:
     5713140143715
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Anzahl Pole: 12
Leitungslänge: 1m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: 90°-Winkel
Räumliche Orientierung 2: 90°-Winkel
Engineering PN: M12 A-coded Cable Assembly
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 29,83*
€ 36,47*
1
€ 6,90*
ab € 29,82*
€ 40,37*
1
€ 8,95*
ab € 30,16*
€ 41,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,3322*
€ 42,2222*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,93*
€ 55,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 364,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033532C00
ab € 18,24*
Zubehör
Harting
21348485C78100
ab € 46,00*
Zubehör
Harting
21348485C78010
ab € 27,75*
Zubehör
Harting
21348485C79010
ab € 27,39*
Zubehör
Harting
21348485C78050
ab € 36,65*
Zubehör
Harting
21348485C79050
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.