| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-21348900486075 Herst.-Nr.: 21348900486075 EAN/GTIN: 5713140144521 |
| |
|
| | |
| Hersteller: HARTING Steckverbinder-Typ: M12 Steckverbinder: Stecker Steckverbinder-Art: weiblich Anzahl Pole: 4 Steckverbinder-Variante: mit Leitung Leitungslänge: 7,5m Polarisierung: Code B - Profibus Material für Leitungsisolation: PVC Anzahl Adern: 2 Elektrische Montage: Leitungen Räumliche Orientierung: gerade #Werbeaktionen: maintenance_202308 Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu Engineering PN: M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,48* | € 54,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,46* | € 54,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,57* | € 55,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,64* | € 56,50* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,71* | € 69,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|