Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-21349293477005
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21349293477005
EAN/GTIN:
     5713140145344
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Hersteller: HARTING
Anzahl Pole: 4
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Engineering PN: M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 0,5m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,90*
€ 509,201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,20*
€ 503,608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,98*
€ 484,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,86*
€ 471,0734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,73*
€ 431,6487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.