Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-21349400405075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21349400405075
EAN/GTIN:
     5713140145610
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungslänge: 7,5m
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 7,5m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 76,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,45*
€ 76,33*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 64,11*
€ 81,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 815,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.