Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; 2m
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-21349500477020
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21349500477020
EAN/GTIN:
     5713140145955
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungslänge: 2m
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 2,0m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 38,55*
€ 40,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,64*
€ 40,58*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 41,72*
€ 47,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 479,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.