Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; rot; BA9S; 110VDC; Anz.Dioden: 1; 5mm; -40÷75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-214-501-25-50
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     214-501-25-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...75°C
Betriebsspannung: 110V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Stiel-Art: BA9S
LED-Farbdioden: rot
Diodenlinse: transparent
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Glaskolben-Art: T3 1/4
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.