Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; EUROPULT; X: 216mm; Y: 130mm; Z: 77mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; EUROPULT; X: 216mm; Y: 130mm; Z: 77mm; ABS; hellgrau
Gehäuse: Pult; EUROPULT; X: 216mm; Y: 130mm; Z: 77mm; ABS; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-215.5
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     215.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 130mm
Größe X: 216mm
Größe Z: 77mm
Gehäuseserie: EUROPULT
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 16,78*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,70*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 36,55*
€ 48,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.