Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT
Artikel-Nr.:
     2805-216A-04FSF
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     216A-04FSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IPX7
Montagegewinde: PG9
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit Montage-Schraubverschluss
Sperrsystem: Innengewinde
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.