Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; monostabil; NO; USpule: 48VAC; 22.21; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; monostabil; NO; USpule: 48VAC; 22.21; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-22.21.8.048.4000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.21.8.048.4000
EAN/GTIN:
     8012823273884
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
installationsrelais finder
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Kontaktkonfiguration: NO
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: monostabil
Relaisserie: 22.21
Spulennennspannung: 48V AC
Max. Kontaktspannung: 400V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 17,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 32,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.