Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; L: 9,4mm; W: 28mm; H: 19mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-220SA
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     220SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 28mm
Material: Aluminium
Höhe: 19mm
Länge: 9,4mm
Radiator-Typ: geprägt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.