Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: F; Stecker; männlich; gerade; 75Ω; RG6; 2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 75 Ω, RG-6, gerade, 222118
F Stecker 75 Ω, RG-6, gerade, 222118
F Stecker 75 Ω, RG-6, gerade, 222118
Artikel-Nr.:
     2805-222118
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     222118
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: F
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Kabel-Art: RG6
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 2GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.