Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gewinkelt; 2m; Stecker; 250VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gewinkelt; 2m; Stecker; 250VAC; 4A
Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gewinkelt; 2m; Stecker; 250VAC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-22260074
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C4-2,0PUR-M12FA-SH
EAN/GTIN:
     4044776085300
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoreneigenschaften: zusätzlicher Entstörbildschirm
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR SH M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.