Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; für Leitungen; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; für Leitungen; IDC
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; männlich; für Leitungen; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-22260134
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260134
EAN/GTIN:
     4044774460758
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Maximalstrom: 4A
Leitungsquerschnitt: 0,34...0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,65*
€ 9,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,67*
€ 9,75*
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 10,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.