Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gewinkelt; 5m; Stecker; 250VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gewinkelt; 5m; Stecker; 250VAC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-22260224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C3-M12MA-5,0PUR
EAN/GTIN:
     4044774461052
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,19*
€ 12,99*
€ 3,90*
ab € 10,42*
€ 14,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 18,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.